品番 : EA545BK-1
品名 : 8mm/ 450mm 絶縁ハンドルボルトカッター
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | BC450F |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 切断能力 | 軟線:8mm 硬線:6mm |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | ハンドル:グラスファイバー グリップ:ゴム |
| 刃部が長く、ACSR線が切断しやすい | |||
| 刃の隙間調節は偏芯ボルトでできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545BK-1 8mm/ 450mm 絶縁ハンドルボルトカッター |
| EA545BK-2 10mm/ 600mm 絶縁ハンドルボルトカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545BK-11 : 替刃(EA545BK-1用) |
