品番 : EA545BK-11
品名 : 替刃(EA545BK-1用)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | BCC450F |
|---|---|---|---|
| EA545BK-1用替刃 | |||
| 1丁入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545BK-11 替刃(EA545BK-1用) |
| EA545BK-12 替刃(EA545BK-2用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545BK-1 : 8mm/ 450mm 絶縁ハンドルボルトカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
