詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545KS-20

品名 : 200mm ミニクリッパー(グリップ付/落下防止)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 71 02 200 T
全長(mm) 200 切断能力(軟線;φmm) 6
切断能力(中硬線;φmm) 5.2 切断能力(硬線:φmm) 4
切断能力(ピアノ線;φmm) 3.6 ハンドル仕様 コンフォート
ヘッド仕上げ 黒防錆コート 重量(g) 375
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。
独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。
切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。
センターカット。
大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。
ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。
2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 04:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA545KS-17
バリエーション一覧
EA545KS-10 200mm ミニクリッパー(グリップ付)
EA545KS-20 200mm ミニクリッパー(グリップ付/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • 落下防止金具付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top