品番 : EA546DB-14
品名 : 21-51mm/350mm コーナーパイプレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CW-350 |
---|---|---|---|
コーナー部、溝などの狭所での配管作業に最適です。 | |||
鍛造鉄製 | |||
パイプ外径 | 21~51mm | 重量 | 1.2kg |
呼び全長 | 350mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA546DB-12 16-44mm/300mm コーナーパイプレンチ |
EA546DB-14 21-51mm/350mm コーナーパイプレンチ |
EA546DB-18 33-70mm/450mm コーナーパイプレンチ |