詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DR-25

品名 : 13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 CWPALAD25
呼び全長 250mm パイプ外径 13~34mm
(8A~25A)
被覆のすべり(許容トルク) 78N・m 先端厚 27mm
口開き幅 13~38mm 刃幅 27mm
重量 380g
被覆管専用
職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮
JIS強力級相当
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0195ページ

代替品

EA546CA-11
  • 品番

    EA546CA-11

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA546DR-25 13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
EA546DR-45 34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
EA546DR-60 49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
EA546DR-90 76-114mm/ 900mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 狭所対応
  • 被覆管の締め付けに特化した極めて細かい歯形状
  • アルミ鍛造ハンドル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top