品番 : EA546DR-45
品名 : 34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWPALAD45 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 350mm | パイプ外径 | 34~61mm (25A~50A) |
| 被覆のすべり(許容トルク) | 234N・m | 先端厚 | 40mm |
| 口開き幅 | 33~65mm | 刃幅 | 40mm |
| 重量 | 1.27kg | ||
| 被覆管専用 | |||
| 職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現 | |||
| 細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。 | |||
| ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮 | |||
| JIS強力級相当 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DR-25 13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管 |
| EA546DR-45 34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管 |
| EA546DR-60 49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管 |
| EA546DR-90 76-114mm/ 900mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

