品番 : EA546DT-25
品名 : 34mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | PWPDAL25 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 250 | パイプ外径(mm) | ~34 (~25A) |
先端厚 | 27mm | 重量(kg) | 0.51 |
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。 | |||
JIS強力級相当 | |||
アルミ鍛造製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA546DT-30です