品番 : EA546HB-250
品名 : 35mm/250mm パイプレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
耐久性に優れた鍛造鉄製 | |||
パイプ外径 | 35mm | 重量 | 0.6kg |
---|---|---|---|
呼び全長 | 250mm | ||
ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション | |||
パイプサイズが一目でわかるスケール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 05:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)