詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CE-10

品名 : T10x170mm [Torx]ビット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB215.T10
サイズ T10 直径 4mm
軸長 90mm 全長 170mm
重量 29g
マグネット付き
クロムメッキ仕上げ
適合ドライバー EA723PB-1、-5
EA723PB-11、-12
EA723PB-21、-22
EA550CA-100
EA550、-2
EA550CP-1
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/12 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0503ページ 0532ページ
バリエーション一覧
EA550CE-6 T 6x150mm [Torx]ビット
EA550CE-7 T 7x150mm [Torx]ビット
EA550CE-8 T 8x160mm [Torx]ビット
EA550CE-9 T 9x160mm [Torx]ビット
EA550CE-10 T10x170mm [Torx]ビット
EA550CE-15 T15x180mm [Torx]ビット
EA550CE-20 T20x190mm [Torx]ビット
EA550CE-25 T25x200mm [Torx]ビット
EA550CE-30 T30x200mm [Torx]ビット
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top