品番 : EA550CE-15
品名 : T15x180mm [Torx]ビット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB215.T15 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T15 | 直径 | 4mm |
| 軸長 | 100mm | 全長 | 180mm |
| 重量 | 34g | ||
| マグネット付き | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| 適合ドライバー | EA723PB-1、-5 EA723PB-11、-12 EA723PB-21、-22 EA550CA-100 EA550、-2 EA550CP-1 |
||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0503ページ 0532ページ | ||||
