品番 : EA550CG-6.5
品名 : 6.5x1.0x140mm [-]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225C4 |
---|---|---|---|
重量(g) | 32 | 全長(mm) | 140 |
刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.0 | 適合ネジ | M3.5 |
軸径(φmm) | 6 | 適合品番 | EA550CA-300 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0514ページ 0542ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA550CG-6.5 6.5x1.0x140mm [-]ビット |
EA550CG-8 8.0x1.2x160mm [-]ビット |
EA550CG-10 10.0x1.6x180mm [-]ビット |
EA550CG-13 13.0x2.0x200mm [-]ビット |