品番 : EA723PB-90
品名 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8326.SetB1 |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N・m) | 3.2~16 | 精度 | ±6% |
| 差込六角対辺 | 1/4” | トルクドライバー | 92mm |
| (+)ビット | #2・#3 | (-)ビット | 5・6mm |
| ポジビット | #2・#3 | ヘクスローブビット | T20・T25・T30 |
| 六角ビット | 3・4・5mm | マグネットホルダー | 1/4” |
| 重量(g) | 606 | 適合ビット | 六角軸タイプ |
| 視認しやすいアナログ目盛。 | |||
| ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 | |||
| コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 | |||
| 校正ツール | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

