品番 : EA550CK-5.5
品名 : 5.5x 90mm [Nat]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225F5.5 |
---|---|---|---|
重量 | 22g | 適合品番 | EA550CA-300 |
全長(mm) | 90 | サイズ(mm) | 5.5 |
適合ネジ | M3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0514ページ 0542ページ |