品番 : EA550SA-0.9
品名 : 0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
仕様
刃幅×刃厚 | 0.9×0.005mm | 軸長 | 18mm |
---|---|---|---|
全長 | 89mm | 材質 | ヘッド:ポリアセタール 本体:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 04:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0678ページ |