詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550SA-1.3

品名 : 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

仕様

刃幅×刃厚 1.3×0.1mm 軸長 25mm
全長 103mm 材質 ヘッド:ポリアセタール
本体:硬化ステンレス鋼(54HRC)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0678ページ
バリエーション一覧
EA550SA-0.5 0.5x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-0.6 0.6x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-0.7 0.7x 88mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-0.8 0.8x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-0.9 0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.0 1.0x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.1 1.1x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.2 1.2x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.3 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.4 1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.5 1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.6 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-1.8 1.8x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-2.0 2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-2.2 2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-2.5 2.5x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
EA550SA-3.0 3.0x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top