詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550SR-2.0

品名 : 2.0x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています

仕様

全長 95mm 刃幅 2.00mm
軸色 重量 5g
材質 ヘッド:ポリアセタール
軸:アルミニウム(アルマイト処理)
グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
先端:硬化ステンレス鋼(54HRC)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
軸長(mm) 25
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0678ページ

代替品

EA550SA-2.0
EA550MC-2
バリエーション一覧
EA550SR-1.2 1.2x85mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
EA550SR-1.4 1.4x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
EA550SR-1.6 1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
EA550SR-2.0 2.0x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
EA550SR-2.5 2.5x98mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top