品番 : EA552AL-12
品名 : 3.0x 0.5x 50mm [-]ドライバー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.3.0-50 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚 | 3.0×0.5mm | 軸径 | φ3mm |
軸長 | 50mm | 全長 | 143mm |
濡れた手で握っても滑りにくいです。 | |||
オイル・ガソリンに耐性有 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 16:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|