詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EX-11

品名 : -1.3/-2.4mm [-]両頭ドライバー(セラミック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー エンジニア 型番 DA-48
サイズ(mm) (-)1.3×(-)2.4 ビット長 19mm
対辺 2.0mm / 2.5mm 材質 ビット/ジルコニア系ファインセラミック
カラー ブルー
両端2本のビットで多種の調整が可能な多機能セラミック調整ドライバー。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。
先端を保護するキャップ付き。
持ち運びに便利なクリップ付き。
全長(mm) 136 軸長(mm) 左:19、右:19
軸径(mm) 左:2、右:2.5
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 09:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA552EX-10 4本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット
EA552EX-11 -1.3/-2.4mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-12 +3.0/-0.8mm [+ -]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-13 -0.9/-1.8mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-14 -1.3/-2.5mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top