品番 : EA560-12
品名 : #2 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003412 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 62i | サイズ(mm) | #2 |
| 全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-10 #0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-11 #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-11A #1 x157mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-12 #2 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-12A #2 x157mm [+]ドライバービット(絶縁) |
メイン画像
拡大

