詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560FB-1

品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)

仕様

サイズ #1 軸長 80mm
全長 185mm 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
先端はブラック仕上げで強度と延性に優れています。
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA560FB-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560FB-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560FB-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560FB-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は#2サイズの画像です。
  • ※代表画像\n画像は#2サイズの画像です。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top