品番 : EA560FB-3
品名 : #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
仕様
| サイズ | #3 | 軸長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 269mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 先端はブラック仕上げで強度と延性に優れています。 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560FB-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560FB-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560FB-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560FB-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は#2サイズの画像です。