品番 : EA560PN-52
品名 : 2.5x0.4mm/ 80mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB58100.0-80/2.5 |
---|---|---|---|
重量(g) | 20 | 全長(mm) | 165 |
刃幅×刃厚(mm) | (-)2.5×0.4 | 軸長(mm) | 80 |
1000V絶縁 | |||
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |
代替品
|
拡大
※画像は、EA560PN-54です。