品番 : EA560PN-57
品名 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB58100.5-150/6.5 |
---|---|---|---|
重量(g) | 125 | 全長(mm) | 270 |
刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 | 軸長(mm) | 150 |
1000V絶縁 | |||
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/10 02:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |
代替品
|
拡大
※画像は、EA560PN-54です。