品番 : EA560TA-2
品名 : #2x7.0x150mm [+]ドライバー(チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 材質 | チタン合金(6Al-4V) | 先端x軸径 | #2x7mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | 全長 | 260mm |
| 重量 | 70g | ||
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| 握りやすく滑らないハンドルグリップ | |||
| ■高所作業で軽量工具を必要とする場所 | |||
| ■海水などで工具が錆びる場所 | |||
| ■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 | |||
| このような場所での作業に力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560TA-0 #0x3.0x 75mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TA-1 #1x5.0x100mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TA-2 #2x7.0x150mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TA-3 #3x8.0x200mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大

