詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560TA-3

品名 : #3x8.0x200mm [+]ドライバー(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

材質 チタン合金(6Al-4V) 先端x軸径 #3x8mm
軸長 200mm 全長 316mm
重量 80g
非磁性、耐薬品性
握りやすく滑らないハンドルグリップ
■高所作業で軽量工具を必要とする場所
■海水などで工具が錆びる場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所
このような場所での作業に力を発揮します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA560FA-5
バリエーション一覧
EA560TA-0 #0x3.0x 75mm [+]ドライバー(チタン合金製)
EA560TA-1 #1x5.0x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)
EA560TA-2 #2x7.0x150mm [+]ドライバー(チタン合金製)
EA560TA-3 #3x8.0x200mm [+]ドライバー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top