品番 : EA565SA-13
品名 : 13 mm [Nut]ドライバー(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E31213 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
先端 | 13.0mm | 軸長 | 125mm |
軸径 | 8.1mm | 全長 | 243mm |
ナット部長さ…31mm | |||
材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |