品番 : EA566AB-6
品名 : 175mm スクレーパー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 270 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 補修や整形などに | 全長 | 175mm |
| 軸径 | 6mm | 材質 | 本体:ステンレス(SUS410)・熱収縮チューブ カバー:架橋ポリオレフィン |
| 粘土細工において盛り付け・カキ取りに使用します。 | |||
| 先端や首の部分を使い、模様付けに便利 | |||
| 水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修・整形に適します。 | |||
| 環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AB-6 175mm スクレーパー(精密用) |
| EA566AB-7 175mm スクレーパー(精密用) |
| EA566AB-8 175mm スクレーパー(精密用) |
| EA566AB-9 175mm スクレーパー(精密用) |
