詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AB-7

品名 : 175mm スクレーパー(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 271
粘土細工などに便利です。
全長 175mm 軸径 6mm
用途 盛りつけやかき取り用ヘラとして
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA566AB-6 175mm スクレーパー(精密用)
EA566AB-7 175mm スクレーパー(精密用)
EA566AB-8 175mm スクレーパー(精密用)
EA566AB-9 175mm スクレーパー(精密用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top