品番 : EA567AA
品名 : 197mm キリ(先丸型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 027405 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1427 | 先端 | 丸型 |
| 軸径(mm) | 6 | 軸長(mm) | 105 |
| ハンドル長(mm) | 92 | ||
| 穴あけ作業の準備などに使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/21 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA567AA 197mm キリ(先丸型) |
| EA567B 200mm キリ(先四角型) |
ウェブカタログ画像
拡大
