詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567B

品名 : 200mm キリ(先四角型)

仕様

メーカー Wera 型番 027455
商品名 1428 先端 角型
軸径(mm) 6 軸長(mm) 107
ハンドル長(mm) 92
正確に特定のサイズのドリル穴を開け、周りの溝がつきにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 14:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0552ページ
バリエーション一覧
EA567AA 197mm キリ(先丸型)
EA567B 200mm キリ(先四角型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top