品番 : EA568E
品名 : 25mm 面取リーマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力のかけやすいハンドル形状です
仕様
形状 | 3溝 | 角度 | 90° |
---|---|---|---|
サイズ | 25mm | 材質 | 刃:HSS、ハンドル:プラスチック |
ビス穴面取りや銅管の端も面取りできます。 | |||
金属やプラスチックや木材の穴の面取りやバリ取りを正確に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 09:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA568E-1 12.4mm 面取りリーマー |
EA568E 25mm 面取リーマー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)