詳細表示

このページのURL:

品番 : EA568E-1

品名 : 12.4mm 面取りリーマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
力のかけやすいハンドル形状です

仕様

形状 3溝 角度 90°
サイズ 12.4mm 材質 刃:HSS、ハンドル:プラスチック
ビス穴面取りにチューブの端も面取りできます。
金属やプラスチックや木材の穴の面取りやバリ取りを正確に行えます。
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/20 06:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA568E-1 12.4mm 面取りリーマー
EA568E 25mm 面取リーマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top