詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DL-3.5

品名 : 3.5mm 平行ポンチ

頑丈な作りになっています

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 450 035 0
材質 クロムバナジウム鋼 全長 150mm
先端径 3.5mm 軸径 10mm
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2025/05/01 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA572DL-2 2.0mm 平行ポンチ
EA572DL-2.5 2.5mm 平行ポンチ
EA572DL-3 3.0mm 平行ポンチ
EA572DL-3.5 3.5mm 平行ポンチ
EA572DL-4 4.0mm 平行ポンチ
EA572DL-4.5 4.5mm 平行ポンチ
EA572DL-5 5.0mm 平行ポンチ
EA572DL-6 6.0mm 平行ポンチ
EA572DL-7 7.0mm 平行ポンチ
EA572DL-8 8.0mm 平行ポンチ
EA572DL-9 9.0mm 平行ポンチ
EA572DL-10 10.0mm 平行ポンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top