品番 : EA572DL-4.5
品名 : 4.5mm 平行ポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 450 045 0 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 150mm |
先端径 | 4.5mm | 軸径 | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/05/01 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |