詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HD-3

品名 : 3mm 丸リベットヘッダー

リベット挿入時のヘッド部打ち込みに使用します。

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 446 003 0
リベットサイズ 3mm 頭径 5.2mm
全長 100mm 材質 クロムバナジウム鋼
リベットの頭が綺麗に丸く成形でき、部材を傷つけず綺麗にガッチリ固定できます。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 16:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572HD-2 2mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-3 3mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-4 4mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-5 5mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-6 6mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-7 7mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-8 8mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-9 9mm 丸リベットヘッダー
EA572HD-10 10mm 丸リベットヘッダー
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • ヘッド部

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top