品番 : EA572KB-2
品名 : 19mm/135mm/ 90mm セリ矢
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00489 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 19 | 全長(mm) | 芯全長:135、羽全長:90 |
重量(g) | 300 | 材質 | 炭素工具鋼 |
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。 対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには、19mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|