品番 : EA572KB-3
品名 : 22mm/150mm/100mm セリ矢
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00490 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 22 | 全長(mm) | 芯全長:150、羽全長:100 |
重量(g) | 420 | 材質 | 炭素工具鋼 |
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。 対象加工物の質によって異なりますが、22mmのコンクリートドリルには、22mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 14:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|