詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572SB-0.9

品名 : 0.9x 80mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 109/1
先端径 0.9mm 全長 80mm
ハンドル軸径 5mm 重量 7g
材質 工具鋼
グリップは滑り止めローレット加工
追加説明
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/12/15 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA572SB-0.9 0.9x 80mm 平行ピンポンチ
EA572SB-1.4 1.4x 82mm 平行ピンポンチ
EA572SB-1.8 1.8x 86mm 平行ピンポンチ
EA572SB-2.4 2.4x 95mm 平行ピンポンチ
EA572SB-2.8 2.8x 97mm 平行ピンポンチ
EA572SB-3.4 3.4x100mm 平行ピンポンチ
EA572SB-3.9 3.9x100mm 平行ピンポンチ
EA572SB-5.9 5.9x103mm 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は、EA572SB-2.4です。
  • ※画像は、EA572SB-2.4です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top