品番 : EA572SB-5.9
品名 : 5.9x103mm 平行ピンポンチ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 109/8 |
---|---|---|---|
先端径 | 5.9mm | 全長 | 103mm |
ハンドル軸径 | 10mm | 重量 | 47g |
材質 | 工具鋼 | ||
グリップは滑り止めローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 09:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0581ページ |