品番 : EA573-17
品名 : 17x180mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB210.17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17mm | 軸長 | 180mm |
| 耐摩擦性、持久性に優れています。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/13 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
