品番 : EA573-4.5
品名 : 4.5x 85mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB210.4,5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4.5mm | 軸長 | 85mm |
| 重量 | 15g | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
| 耐摩擦性、持久性に優れています。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/14 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
