詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AP-2.5

品名 : 2.5x 63mm [Ball Hex]キーレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 AZ0250
材質 クロムバナジウム鋼
ボールポイント付
サイズ(mm) 2.5 軸長(mm) 63
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 20:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA573WG-2.5
バリエーション一覧
EA573AP-1.5 1.5x 50mm [Ball Hex]キーレンチ
EA573AP-2.5 2.5x 63mm [Ball Hex]キーレンチ
EA573AP-3 3.0x 71mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573AP-4 4.0x 80mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573AP-5 5.0x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573AP-6 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top