品番 : EA573BY-5
品名 : 5.0x500mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | THW-05L500 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 500mm | ||
| T型の形状により奥まった狭い場所の作業に最適です。 | |||
| サイズ(mm) | 5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573BY-4 4.0x500mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573BY-5 5.0x500mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573BY-6 6.0x500mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573BY-8 8.0x500mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573BY-10 10x500mm [Hexagon]T型レンチ |
