品番 : EA573EE-1.5
品名 : 1.5mmx240mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
仕様
サイズ(mm) | 1.5 | 軸長(mm) | 240 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 4g |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/05/03 05:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
カタログページ | 0567ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)