品番 : EA573EE-8
品名 : 8.0mmx350mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 8.0 | 軸長(mm) | 350 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 166g |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

