品番 : EA573L-1.5
品名 : 1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.L1.5 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 80mm |
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|