詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573L-4

品名 : 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB2212.L-4
ボールポイント付
サイズ 4mm 軸長 150mm
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 08:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA573L-4A
  • 品番

    EA573L-4A

  • コメント

    変更点:型番変更

バリエーション一覧
EA573L-1.5 1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-2 2.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-2.5 2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-3 3.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-4 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-6 6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-8 8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-10 10x220mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
使用写真
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top