詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573L-102

品名 : 2.0x 58mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB2212.2
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
ボールポイント付
サイズ 2mm 軸長 58mm
ニッケルクロムメッキ加工
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 05:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA573L-102A
  • 品番

    EA573L-102A

  • コメント

    変更点:メーカー品番・JANコード

バリエーション一覧
EA573L-101.5 1.5x 53mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-102 2.0x 58mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-102.5 2.5x 64mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-103 3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-104 4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-105 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-106 6.0x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-108 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
拡大画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top