品番 : EA573L-102.5
品名 : 2.5x 64mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.2,5 |
---|---|---|---|
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
ボールポイント付 | |||
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 64mm |
ニッケルクロムメッキ加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 01:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|