品番 : EA573LB-0.7
品名 : 0.71x50mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB211.0,71 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 0.71 |
軸長(mm) | 50 | ||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/04/30 23:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |
代替品
![]() |
|